missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ P-MRK-Klemmschraube
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus einer PTFE-PEEK-Verbindung
- Zur Verwendung mit P-MRK Rührköpfen mit geschliffenem Gelenk NS 29/32 für Schaftdurchmesser 8 mm sowie P-MRK Rührköpfe mit geschliffenem Gelenk NS 29/32 oder NS 45/40 für Schaftdurchmesser 10 mm und Rührköpfe mit Flachflansch DN 40 oder DN 50 für Schaftdurchmesser 10 mm
- FDA-Konformität
- Lieferbar in Packungen mit 3 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 3/Packung |
| Typ | Klemmenschraube |
| Material | PTFE-PEEK-Verbindung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnetrührerköpfe |
| Farbe | Weiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur