missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ SenTix™ 21 pH-Elektrode

Beschreibung
- Ideal für Messungen vor Ort sowie für Routinemessungen im Labor
- SenTix™: Standardelektroden mit Gel und Präzisionselektroden mit flüssigem Gelelektrolyt für Messungen im Labor und vor Ort
- Wartungsfreies Gelreferenzsystem über die gesamte Haltbarkeitsdauer des Produkts
- Schnelle Reaktionszeit für Elektroden mit einem mit Flüssigkeit befüllten Referenzsystem durch eine gute Verbindung mit dem Medium
- Für anspruchsvolle Messungen im Labor stehen SenTix™ Elektroden mit 3 mol/l flüssigem KCl-Elektrolyt zur Verfügung, einfach zu reinigender Glasstab und Platinmembran
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Festes Kabel |
| Diaphragma | Faser |
| Material | Kunststoffschaft, Fasermembran |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Typ | SenTix™ pH-Elektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vario pH-Messgerät |
| Enthält | BNC, DIN-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel |
| Modell | SenTix™ 21 |
| Lagerungsbedingungen | Tauchen Sie die Kombinationselektrode in Referenzelektrolyten (KCl 3 mol/l, Ag+-frei), pH-Kombinationsmethoden dürfen nicht trocken oder in deionisiertem Wasser gelagert werden |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?