missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex

Artikelnummer. 16326911 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein, 5,5/6, 5.5/6
Large, 8,5/9, 8.5/9
Large, 9,5/10, 9.5/10
Mittel, 7,5/8, 7.5/8
Small, 6,5/7, 6.5/7
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16326911

Marke: Ansell 700114

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.

  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Größe Large, 8,5/9, 8.5/9
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 3.9 mil
Dicke (metrisch) 0.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 9.5 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt