missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEDICOM Weejet™ Hüllentyp PB 3/4/6

Artikelnummer. 31781324 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781324 Universal 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31781324 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. WLMEJ00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.95 €
    239.36 € / 200 Stück
    Sparen 52.59 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

WeeJet™ PB 3/4/6-Hüllen: starker chemischer/biologischer Schutz mit wasserdichter HDPE-Beschichtung und wärmeversiegelten Nähten.

  • Die HDPE-Beschichtung bietet einen hervorragenden Schutz gegen hochkonzentrierte Chemikalien sowie gegen biologische Risiken
  • Versiegelte und abgedeckte, wärmeversiegelte Nähte bieten Undurchlässigkeit gegen Spritzer unter Druck oder Aerosolen
  • Der elastische Daumenpass sorgt für eine konstante Verbindung mit dem Schutzhandschuh
  • Das andere Ende der Manschette ist elastisch
  • Antistatisch behandeltes Material erleichtert die Dissipation elektrostatischer Ladungen
  • Idealer Schutz gegen: Erdölprodukte, Säuren wie Salpeter- oder Schwefelsäure, feine Pulver und Abwasser

Spezifikation

Größe Universal
Produkttyp Chemikalienresistente Hülse
Material Polyethylen
Farbe Gelb
Sterilität Unsteril
Modell Hülse mit Daumenloch
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Saumtyp Verbunden
Länge (angloamerikanisch) 19,68 in.
Länge (metrisch) 50 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.