missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEDICOM Weejet™ Overboots mit Sohlentyp PB 3/4/6

Artikelnummer. 31781402 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31781402 Universal 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31781402 Lieferant MEDICOM Lieferanten-Nr. WLCBEJ00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.13 €
    287.87 € / 200 Stück
    Sparen 63.26 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

WeeJet Kofferraumabdeckungen bieten dank einer HDPE-Beschichtung einen hohen Schutz vor konzentrierten Chemikalien und biologischen Risiken.

  • Die HDPE-Beschichtung bietet einen hervorragenden Schutz gegen hochkonzentrierte Chemikalien sowie biologische Risiken
  • Versiegelte und beschichtete wärmeversiegelte Nähte bieten spritzwasserdichten Schutz unter Druck oder in Aerosolform
  • Elastisches Anziehen unter dem Knie und Wadenstützband
  • Stiefelhoch von 50 cm, um bis zum Knie die am stärksten exponierten Stellen zu schützen
  • Antistatisch behandeltes Material erleichtert die Dissipation elektrostatischer Ladungen
  • Idealer Schutz gegen: Erdölprodukte, Säuren wie Salpeter- oder Schwefelsäure, feine Pulver und Abwasser

Spezifikation

Farbe Gelb
Material Polyethylen
Größe Universal
Waterproof Ja
Produkttyp Overboot
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.