missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Paket Drehschieberpumpe RZ 6 +FO +VS 16 +VACUU·VIEW extended
Alle ansehen Vacuubrand Produkte

Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
- Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
- Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
- Großes Ölvolumen Lange Zeiträume zwischen Ölwechseln
- Wartungsarm aufgrund des Teleskopdesigns
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 0.002 mbar |
| Steckertyp | CEE |
| Flussrate | 5.7 m³/hr. |
| Pumpentyp | Rotary Vane Vacuum Pump |
| Schutzart Gehäuse | IP 40 |
| Anwendungen | Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers |
| Maximaler Druck | 1,1 bar |
| Spannung | 230 V |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction