Learn More
Palladium ICP-Standard, 1000 mg/l Pd in HNO3 5 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteDescription
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Palladium ICP Standard |
| pH | <2 |
| Menge | 100 ml |
| Güte | Standards für ICP und ICP-MS |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.