missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Ziel | PAPD4 |
| Synonym | EC 2.7.7.19, FLJ38499, GLD2TUTase 2, hGLD-2, PAP associated domain containing 4, PAP-associated domain-containing protein 4, poly(A) RNA polymerase GLD2, Terminal uridylyltransferase 2 |
| Gensymbol | TENT2 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?