missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Paraffin-Dissolver

Artikelnummer. 11942422
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11942422

Marke: Macherey-Nagel™ 740968.25

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Entfernung von Paraffin aus FFPE-Abschnitten
Produkttyp Paraffin-Dissolver
Menge 25 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraffin Dissolver (25 mL)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: paraffin disolver
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt