missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers

Artikelnummer. 15916195
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 mL
500 ml
500 mL
1000 ml
2500 mL
4000 mL
Produkttyp:
Behälter
Packer-Flasche
Probenbehälter
Runde Boston-Flasche
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Anzahl pro Karton:
4
12
24
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
4 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Produkttyp Farbe Anzahl pro Karton unitSize
15916195 4000 mL Behälter Bernsteinfarben 4 4 Stück
15311757 60 mL Runde Boston-Flasche Bernsteinfarben 24 24 Stück
15930371 125 mL Runde Boston-Flasche Bernsteinfarben 12 12 Stück
16474390 125 mL Runde Boston-Flasche Durchsichtig 12 12 Stück
15535205 250 mL Runde Boston-Flasche Durchsichtig 24 24 Stück
16875781 500 mL Probenbehälter Durchsichtig 12 1 Stück
15935322 500 ml Runde Boston-Flasche Bernsteinfarben 12 12 Stück
16484390 1000 ml Probenbehälter Klar 12 12 Stück
15926195 2500 mL Packer-Flasche Bernsteinfarben 4 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15916195 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 11104A/LP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00 €
    198.00 € / 4 Stück
    Sparen 14.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben in Reinraumumgebungen durch die Verwendung von partikelzertifizierten Glasbehältern.

Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben.Thermo Scientific™ partikelzertifizierte Glasbehälter sind getestet und zertifiziert, um die Kriterien für einen niedrigen Partikelgehalt zu erfüllen; sie sind so zusammengesetzt, dass sie nur 5 Partikel pro Milliliter > 0,5 Mikrometer enthalten.Es ist eine Vielzahl an standardmäßigen partikelzertifizierten Behältern erhältlich.Nicht standardisierte Behälter können auf Anfrage nach kundenspezifischen Anforderungen gereinigt werden.

Hauptmerkmale:

  • Glas der Klasse 100/10
  • Jeder Lieferung liegt ein Analysenzertifikat bei
  • Erhältlich in Klar- oder Braunglas
  • Die mitgelieferten Verschlüsse aus Polypropylen sind mit chemisch resistentem PTFE verkleidet, das keine Klebstoffe enthält.
  • Einzelne, doppelt verpackte Flaschen für Integrität bis zum Verwendungsort
  • 4 l-Kannen, geeignet für den Transport gefährlicher Stoffe in Verbindung mit Kombinationsverpackungen

Empfohlen für:
Anwendungen mit geringer Partikelbelastung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 128 oz., 4.000 ml
Kapazität (metrisch) 4000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 128 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braunglas-Kanne mit Verschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) 6,25 in.
Material Glas
Anzahl pro Karton 4
Höhe (metrisch) 336,55 mm
Produkttyp Behälter
Höhe (angloamerikanisch) 13,25 in.
Verschlussauskleidung PTFE/Silikon
Verschlussmaterial Polypropylen, fusselarm
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 158,75 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.