missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers

Artikelnummer. 15935322
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 mL
500 ml
500 mL
1000 ml
2500 mL
4000 mL
Produkttyp:
Behälter
Packer-Flasche
Probenbehälter
Runde Boston-Flasche
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Anzahl pro Karton:
4
12
24
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
4 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15935322

Marke: Thermo Scientific™ 113500A/LP

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben in Reinraumumgebungen durch die Verwendung von partikelzertifizierten Glasbehältern.

Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben.Thermo Scientific™ partikelzertifizierte Glasbehälter sind getestet und zertifiziert, um die Kriterien für einen niedrigen Partikelgehalt zu erfüllen; sie sind so zusammengesetzt, dass sie nur 5 Partikel pro Milliliter > 0,5 Mikrometer enthalten.Es ist eine Vielzahl an standardmäßigen partikelzertifizierten Behältern erhältlich.Nicht standardisierte Behälter können auf Anfrage nach kundenspezifischen Anforderungen gereinigt werden.

Hauptmerkmale:

  • Glas der Klasse 100/10
  • Jeder Lieferung liegt ein Analysenzertifikat bei
  • Erhältlich in Klar- oder Braunglas
  • Die mitgelieferten Verschlüsse aus Polypropylen sind mit chemisch resistentem PTFE verkleidet, das keine Klebstoffe enthält.
  • Einzelne, doppelt verpackte Flaschen für Integrität bis zum Verwendungsort
  • 4 l-Kannen, geeignet für den Transport gefährlicher Stoffe in Verbindung mit Kombinationsverpackungen

Empfohlen für:
Anwendungen mit geringer Partikelbelastung

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Runde Boston Braunglasflasche
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Material Glas
Anzahl pro Karton 12
Höhe (metrisch) 168,28 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,625 in.
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Polypropylen, fusselarm
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 76,2 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt