missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ PE-HD-Vorratsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 und 50 l
10 l
25 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Haltbare transparente Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Erhältlich mit oder ohne Polypropylen-Hahn in verschiedenen Kapazitäten und Mündungsgrößen.
- HDPE zeichnet sich durch ein großes Festigkeits-Dichte-Verhältnis aus
- Durchsichtige Flaschen für eine einfache Identifizierung des Inhalts
- Verfügt über einen sicheren Schraubverschluss zum Schutz des Inhalts, auch wenn die Flasche umkippt
- Stabile Tragegriffe (zwei Griffe an den Größen 25 und 50 l) sorgen für eine einfache Handhabung
- Erhältlich mit einfach zu bedienenden Hähnen mit einem 3⁄4 in.-Rohranschluss für einfaches Dispensieren
- Weithalsflaschen für einfaches Befüllen, insbesondere von pulverförmigen und pastösen Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 25 l |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Flüssigkeiten. |
| Enthält | Hahn, zwei Tragegriffe, Schraubverschluss |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Produktlinie | Vorratsflaschen, PE-HD, mit Zapfhahn |
| Gewindegröße (metrisch) | 95.5 mm |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 565 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur