missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tork Tork PeakServe™ Spender für Endlos™-Papierhandtücher H5, hohe Kapazität, Elevation Design
Alle ansehen Tork Produkte

Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Keine Warteschlangen in viel besuchten Waschräumen: Dieser Papiertuchspender gibt Handtücher in nur drei Sekunden aus
- Verhindern Sie Leerstände dank 250% mehr Kapazität im Vergleich zum Tork Xpress™ Spender für Multifold-Papierhandtücher
- Mit dem Papierhandtuchspender, den Sie jederzeit nachfüllen können, halbieren Sie Ihren Nachfüllaufwand
- Vermeiden Sie Papierstau oder zerfledderte Tücher – vertrauen Sie dem patentierten Tork Endlos™-System für Papiertücher
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hand Towel Dispenser |
| Farbe | Weiß |
| Alternate Part Number | 7322540885514 |
| Aufnahmevermögen | Hand Towels |
| Material | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modell | Elevation |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur