missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Sperrhahn:
NS, 2,5mm-Bohrung
NS, 4,0 mm-Bohrung
NS, 6,0mm-Bohrung
Enthält:
Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen
Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Duran™.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 4800 |
| Beschreibung | Borosilikatglas 3.3 |
| Skala | Nein |
| Enthält | Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen |
| Menge | 1Each. |
| Sperrhahn | NS, 4,0 mm-Bohrung |
| Stopfenmaterial | Polyethylen hoher Dichte |
| Anzahl Stopfen | 29 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur