missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter

Artikelnummer. 10247051
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Sperrhahn:
NS, 2,5mm-Bohrung
NS, 4,0 mm-Bohrung
NS, 6,0mm-Bohrung
Enthält:
Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen
Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10247051

Marke: Karl Hecht™ 42971030

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der Karl Hecht™ birnenförmige Scheidetrichter besteht aus Duran™ Glas und Polyethylen hoher Dichte.

  • Aus Duran™.
  • NS-Absperrhahn
  • Austauschbarer Stopfen.
  • Zuverlässige Haltevorrichtung.
  • NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
  • Verstärkte Hülse und Hals.
  • Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
  • In Kartons à 2 Stück verpackt.

Spezifikation

Oberer Durchmesser (metrisch) 2.5 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 4800
Skala Nein
Enthält Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen
Verbindungsnummer 19/26
Sperrhahn NS, 2,5mm-Bohrung
Stopfenmaterial Polyethylen hoher Dichte
Anzahl Stopfen 19
Produkttyp Trichter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt