missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Birnenförmige Scheidetrichter
Beschreibung
- Aus Duran™.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zertifizierung/Konformität | DIN ISO 4800 |
| Beschreibung | Borosilikatglas 3.3 |
| Skala | Nein |
| Enthält | Austauschbarer NS-Stecker aus massivem Glas |
| Menge | 1Each. |
| Sperrhahn | NS, 2,5mm-Bohrung |
| Stopfenmaterial | Polyethylen hoher Dichte |
| Anzahl Stopfen | 19 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?