missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vici Valco Instruments™ PEEK Schläuche

Artikelnummer. p-8632007
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.75 mm
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
3 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13113573

Marke: Vici Valco Instruments™ 724JRT6003M3

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Farbcodierte PEEK-Schläuche, die stark genug für den kontinuierlichen Einsatz bei HPLC-Druck sind, ohne zu schwellen oder bersten. Vici Valco Instruments™ PEEK-Schläuche sind unempfindlich gegen Halogenidsalze, hochfeste Puffer oder andere aggressive mobile Phasen, die Edelstahl korrodieren

  • Farbcodiert nach Größe (Innendurchmesser) und Länge
  • Robust genug, um der kontinuierlichen Verwendung bei HPLC-Druck ohne Quellung oder Bersten standzuhalten
  • Unempfindlich gegen Halogenidsalze, hochfeste Puffer oder andere aggressive mobile Phasen, die Edelstahl korrodieren
  • Die Polymeroberfläche lässt keine Metallionen in das Eluent ab
  • Die Polymeroberfläche entzieht der Probe keine metallempfindlichen Komponenten
  • Hinweis: Dichlormethan, THF und DMSO können eine Quellung in PEEK verursachen, und konzentrierte Salpetersäure und Schwefelsäure greifen PEEK an.

Spezifikation

Typ Schlauchmaterial
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.75 mm
Material PEEK
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 100 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt