missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Kühlinkubator mit Peltier-Kühlung, 384 L, Edelstahl
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
384 l
Description
- Intuitives und anwenderfreundliches Menü
- Arbeitskammer und Gehäuse bestehen fast ausschließlich aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
- Speziell angepasstes Heizkonzept für eine präzise und homogene Temperaturregelung
- Vielfältige Programmier- und Dokumentationsmöglichkeiten über Schnittstellen, integrierten Datenlogger und AtmoCONTROL Software
- Doppeltüren serienmäßig für alle Modelle: Vermeidung von Verschmutzung und Temperaturabfall und gleichzeitig optimale Sicht auf die empfindliche Last durch großflächige Innentüren aus Glas
- Die in die Peltier-Elemente integrierten Lüfter sorgen für eine schnelle Energieübertragung und eine optimale Temperaturverteilung
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 384 l |
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| Material | Stainless Steel, Zinc-plated Steel |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 70 °C |
| Typ | Gekühlter Inkubator |
| Ausführung der Tür | Inner glass doors |
| Enthält | 2 stainless steel electropolished grids |
| Modell | IPP400PLUS |
| Temperaturgenauigkeit | 0,1 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 500 x 640 x 1200 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction