Learn More
Eisenpentacarbonyl, 99.5 %
Beschreibung
Pentacarbonyliron is used as a catalyst in organic reactions, and as carbonyl iron for high-frequency coils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentacarbonyliron |
| Schmelzpunkt | -20°C |
| Farbe | Rot |
| Dichte | 1.457 g/mL |
| Siedepunkt | 103°C (200°C (decomposition)) |
| Flammpunkt | -15°C (5°F) |
| Geruch | Pungent |
| Strukturformel | Fe(CO)5 |
| Brechungsindex | 1.5196 |
| Menge | 25 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Pentacarbonyliron
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.