missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reinigungslösungen für Elektroden aus Pepsin/Salzsäure

Artikelnummer. 10213511 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10213511

Marke: SI Analytics 285138538

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SI Analytics™ Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution ist eine korrosive Lösung, die sich für die Reinigung von Elektroden eignet.

  • Wasser, Pepsin A, Salzsäure
  • Einstufung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1272/2008 : HS05-Korrosion
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Kontakt mit Haut und Augen vermeiden
  • Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen
  • Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • Bei Metallen und Legierungen Bildung von Wasserstoff möglich (Explosionsgefahr)
  • In der Regel nicht wassergefährdend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
Art der Fülllösung Reinigungslösung
Geruch Geruchsneutral
pH-Bereich 1
Menge 1.000 ml
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Dampfdruck 23hPa.
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH208-Enthält pepsin A. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: pepsin A
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt