missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ Leistungsstarker Untertisch-STATIC-Laborgefrierschrank

Artikelnummer. 30464307 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schubladen:
2 weiße Gefrierschubladen
Nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schubladen Packungsgröße
30464307 Nicht enthalten 1 Stück
30464304 2 weiße Gefrierschubladen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30464307 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. SFTSG1501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1678.95 €
    1599.00 € / 1 Stück
    Sparen 79.95 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sichere, präzise und hocheffiziente Gefrierlagerung, die Liebherr™ Der Untertisch-Laborgefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert mit Liebherr Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können.

  • Untertisch-Laborgefrierfach, Breite 600 mm, maximale Kapazität 101 l
  • Temperaturbereich -9 °C bis -30 °C ± , 5 °C, Temperaturstabilität getestet bis EN60068-3
  • SmartFrost statische Kühlung, manuelles Abtauen
  • Weiße Außenfassade, gewerblich geformte Polystirol-Innenausstattung
  • Kältemittel R 290, Anschlusswert 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, Energieverbrauch 180 kWh/a
  • 69 l Nettokapazität
  • 2 weiß beschichtete Drahtregale
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Konnektivitätsoptionen
  • Türschloss, wendbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
  • 45 kg Fachlast
  • Eine 5-jährige verlängerte Garantieoption ist in ausgewählten Ländern verfügbar

Spezifikation

Typ Laborgefrierschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 26,7 gal.
Kapazität (metrisch) 101 L
Temperaturbereich -9 bis -30 °C
Temperaturauflösung Anzeige 0.1 °C
Temperatursensor NTC
Temperaturstabilität ±5 K
Ausführung der Tür Reversibel, selbstschließendes, angepasstes Schloss
No. of Doors 1
Door Material Weiß pulverbeschichteter Stahl
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Polystyrol
Innen Formgepresstes Polystyrol in Industriequalität
Einschübe 2
Schubladen Nicht enthalten
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, EC, DIN 13277
Modell Untertisch, SFTsg 1501
Display Monochrome Anzeige in der Tür
Farbe Weiß
Kondensatortyp Wartungsarmes rückseitiges Draht-auf-Rohr-System
Regelungsart Berührungssteuerung / Digitalanzeige in der Tür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefrierschrank für allgemeine Laborzwecke
Anschlüsse 1 x 10 mm
Produktlinie Wissenschaftliche Leistung
Gewährleistung 2 Jahre Ersatzteile, 5 Jahre optionale erweiterte Garantie
Abtauen Manuell
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Konnektivität LAN/WLAN-Modul optional
Stromstärke 2,0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz
Phase 1, einphasig
Wirkleistung 110 W
Energieverbrauch 180 kWh/a
Umweltfreundliche Eigenschaften Niedriger Energieverbrauch
Kompressor FCKW-frei
Kältemittel R600A
Versandgewicht (metrisch) 37 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.