missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ PermaShield™ Thermal Transfer Printable Labels

Artikelnummer. 11523734
Click to view available options
Höhe (metrisch):
25,4 mm
44,5 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
34,9 mm
54 mm
Breite (metrisch):
50,8 mm
69,9 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11523734

Marke: Brady™ 030145

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These durable labels are protected by a clear overlaminate film, so they remain clear and easy-to-read, even in harsh environments.

  • Easy application
  • Simply print label, then put in place and cover with the clear polyester overlaminate
  • Material is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester Over-laminate
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Inventarkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Modell THT-23-423-2
Anzahl pro Packung 2000 Label(s) / Roll
Menge 2000 Etiketten
Form Rechteck
Größe 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0059 in
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 34,9 mm
Dimensions (LxW) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Breite (angloamerikanisch) 2 in
Breite (metrisch) 50,8 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 50.80 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 50.8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Alternate Part Number THT-23-423-2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt