missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ PET-Flasche

Artikelnummer. p-8007847
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
2500 ml
3000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10166260 100 ml 10 Stück
10527312 250 ml 10 Stück
10537312 500 ml 10 Stück
10553451 2500 ml -
10491561 3000 ml -
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10166260

Marke: behr Labor-Technik™ B00177032

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Our PET wide neck bottles are food safe, largely diffusion-proof and resistant to chemicals. They tolerate temperatures from -40 to +60°C and have a low weight. In addition, they are not easily broken.

  • Leicht und lebensmittelsicher
    • Hohe chemische Beständigkeit
      • Weitgehend diffusionssicher
        • Temperaturbeständig von -40 … +60 °C
          • Glasklar
            • mit Verschluss aus weißem Polypropylen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Kristallklar/weiß, Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelecht
Enthält Kappe
Material PET
Menge 10/Packung
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C° bis -40 °C°
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 38 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Verschlusstyp Kappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.