missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Sorbenzien für Erdöl-basierte Flüssigkeiten

Artikelnummer. p-37712
Change view
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
37.5 gal.
73 gal.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch)
10594725 37.5 gal.
10247864 73 gal.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10594725

Marke: 3M™ 7000001941

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Routineeinsatz, die Reinigung kleiner Flüssigkeitsmengen und das Abwischen kontaminierter Bereiche

  • Mit Gittergewebe auf einer Seite, um die Festigkeit zu erhöhen und das Fusseln zu vermeiden
  • Dank der praktischen Padgröße kann der Anwender Sorptionsmittel auf und im Weg von ausgelaufenen Flüssigkeiten verteilen
  • Das Pad kann bei auslaufenden Flüssigkeiten oder als Wischtuch auf einer Arbeitsfläche verwendet werden

Bei der Anwendung dieses Arbeitsschutzprodukts sind die jedem Produkt beiliegenden Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Grenzwertangaben zu beachten.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Weiß
Kapazität (angloamerikanisch) 37.5 gal.
Kapazität (metrisch) 142 l
Typ Ölbindende Tücher
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Sorbensanwendungen ausschließlich mit Öl
Modell HP156
Abmessungen (L x B) 43.2 x 48.3 cm (17 x 19 in.)
Abmessungen (L x B x H) 19.9 x 17 x 21 Zoll (50.54 x 43.18 x 53.3 cm)
Länge (angloamerikanisch) 19.9 Zoll
Länge (metrisch) 50.54 cm
Breite (angloamerikanisch) 17 in.
Breite (metrisch) 43,18cm
Höhe (angloamerikanisch) 21 in.
Höhe (metrisch) 53.3 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 11 lb.
Gewicht (metrisch) 4.98 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.