missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ PETTE M Pipettenspitzen
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 μl
Packungsgröße:
1920 Stück
Beschreibung
- Transparente 1.000 μl-Pipettenspitzen mit Kalibrierringen
- Entwickelt für IKA™ PETTE-Pipetten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1000 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Farbe | Durchsichtig |
| Eigenschaften | Kalibrierringe |
| Format | Stapelgestell |
| Verpackung | 4 Stapelpackungen (480 Spitzen pro Stapelpackung) |
| Menge | 1.920 Spitzen (gesamt) |
| Farbcode | Hellblau |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA PETTE Pipette |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur