missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Versilon PFA Tubing
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Beschreibung
High-purity grade fluoropolymer—ideal for extremely critical applications. Enhanced burst strength. Withstands up to 206°C (500°F). Retains excellent mechanical strength even at elevated temperatures. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/8 in. |
| Material | PFA |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7/16 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 ft. |
| Farbe | Clear |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur