missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sanplatec™ FLASCHE PFA 500ML
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Metal free. High quality PFA bottle.
- We conducted dissolution test (PFA narrow mouth 500mL)
- Our factory conduct decompression test (random check )and visual test (all quantity) with high spec camera.
- Leak-free with inner ring even when not wearing inner seal.
- Great airtightness
- Individual package
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Farbe | Translucent White |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 50mm |
| Material | PFA |
| Sterilität | Sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Öffnung | Wide |
| Form | Round |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur