missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ pH-Messelektrode

Artikelnummer. 11706348 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11706348 120 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11706348

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Anwendungen, die eine separate Messkette erfordern. Fisherbrand™ pH-Messelektroden sind mit Kabel und Referenzelektrode zu ergänzen.

  • pH-Bereich von 0 bis 14
  • Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C
  • Länge von 120 mm
  • Anschluss S7

Specifikationer

Anschlusstypen S7
pH-Bereich 0 bis 14
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.