missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PharmaFocus™ Silikon Peristaltikpumpenschlauch
Description
- PharmaFocus™ Premium Peristaltikpumpenschläuche sind hochreine Silikonschläuche, die speziell für Peristaltikpumpen und Quetschventile konzipiert wurden und ideal für pharmazeutische Pumpanwendungen mit erhöhter Krafteinwirkung geeignet sind.
- Unsere Peristaltikpumpenschläuche durchlaufen einen speziellen Stabilisierungsprozess, der die zusätzlichen Vorteile von überlegener Stabilität, Leistung und längerer Lebensdauer bietet.
- Typische Härte: 50 Shore A.
- Die Schläuche sind auf 15 m abgelängt und einzelverpackt.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Extractable test results - BPOG & USP 665 (ASTP), USP Class VI (ASTP), ISO 10993 (ASTP), EP 3.1.9 (ASTP), USP 85, 87, 88, 661, 788 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 25,40 mm |
| Material | Platinbehandeltes Silikon |
| Außendurchmesser (metrisch) | 34,93 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Zur Verwendung mit | PharmaFocus™ Premium Peristaltic Pump Tubing with Increased Durability for Longer Lasting Tube Life |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -30 °C |
| Verpackungsmenge | 15 m |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?