missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ PharMed™ BPT B/T™ PerfectPosition™ Pumpenschläuche

Artikelnummer. 11856713
Click to view available options
Schlauchgröße:
90
91
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11856713

Marke: Masterflex™ 0650890

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Stellen Sie die optimale Leistung Ihrer Masterflex™ Pumpe sicher

  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Schlauchmaterial mit bis zu 10.000 Stunden Lebensdauer
  • Widersteht Ozon und UV-Strahlung
  • Nicht-zytotoxisch und nicht-hämolytisch
  • Ideal für Gewebe- und Zellkulturanwendungen
  • Heißsiegelfähig und klebbar
  • Undurchlässig für UV-Licht und sichtbares Licht zum Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten
  • Geringe Gasdurchlässigkeit
  • Hochdruck-Version für 103 bar (150psi) erhältlich (Hochdruck-Produktfamilie L/S)
  • Die PerfectPosition™ Markierungen für die Schlauchfixierung ermöglichen eine präzise Platzierung des Schlauchs im Pumpenkopf, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer des Schlauchmaterials zu erzielen.
  • Dank der langen Betriebslebensdauer verringert sich das Risiko eines Austretens von Flüssigkeiten; die Kosten für Schlauchmaterial und Pumpenausfälle werden reduziert.
  • Geeignete Anwendungsbereiche: Geeignet für die Verwendung mit Säuren und Laugen, für Druck- und Vakuumanwendungen, für viskose Flüssigkeiten und sterile Flüssigkeiten. Nicht empfohlen für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln.
  • Physikalische Eigenschaften: Thermoplastisches Elastomer, Material auf Polypropylen-Basis mit USP-Mineralöl. Ausgezeichnete Zugfestigkeit, festes (steifes) Material.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI; Europäisches Arzneibuch (EP 3.2.9)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 19 mm
Material PharMed BPT
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Zell- und Gewebekulturanwendungen sowie für pharmazeutische Zwecke.Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Schlauchgröße 90
Flussrate 42.000 ml/min
Schlauchanschluss 3/4 in.
Sterilisationsmethode EtO, Autoklav, Gammastrahlung
Farbe Beige
Maximaler Druck 30 psi, 2,06 bar
Vakuumstärke 660 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt