missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Piccolo 2™ Dispenser
Beschreibung
Serienpipettieren auf innovative Art.
Neue Methoden in der biochemischen und medizinischen Forschung erfordern das Dosieren kleinster Volumina. Mit dem VITLAB piccolo 1 können diese direkt aus der Flasche dosiert werden, eine geniale Hilfe beim Dosieren langer Serien. Einwegspitzen sind nicht erforderlich.
Präzise Volumenabgabe
Einhandbedienung
Geringes Gewicht
Ausstosskanüle um 360° drehbar
Flaschenaufsatz-Gewinde GL 28
Breites Anwendungsspektrum, da nur hochwertige Materialien wie PTFE, FEP, Borosilikatglas und Platin-Iridium direkten Kontakt mit dem Medium haben
Hinweise zu Anwendungsbereichen finden Sie im Internet unter www.vitlab.de
Weitere Volumina auf Anfrage
Fehlergrenzen nach DIN EN ISO 8655-3
Volumen: 1000μl
R: 1,0 ±%
VK: 0,2%
Neue Methoden in der biochemischen und medizinischen Forschung erfordern das Dosieren kleinster Volumina. Mit dem VITLAB piccolo 1 können diese direkt aus der Flasche dosiert werden, eine geniale Hilfe beim Dosieren langer Serien. Einwegspitzen sind nicht erforderlich.
Präzise Volumenabgabe
Einhandbedienung
Geringes Gewicht
Ausstosskanüle um 360° drehbar
Flaschenaufsatz-Gewinde GL 28
Breites Anwendungsspektrum, da nur hochwertige Materialien wie PTFE, FEP, Borosilikatglas und Platin-Iridium direkten Kontakt mit dem Medium haben
Hinweise zu Anwendungsbereichen finden Sie im Internet unter www.vitlab.de
Weitere Volumina auf Anfrage
Fehlergrenzen nach DIN EN ISO 8655-3
Volumen: 1000μl
R: 1,0 ±%
VK: 0,2%
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ≤ ±1 % |
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?