missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Piccolo™ plus pH/Temperaturmessgerät mit 6.3 Zoll Sonde

Artikelnummer. 10304631
Click to view available options
Bereich (pH):
1 bis 13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10304631

Marke: Hanna Instruments™ HI98113

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sendet ein starkes Signal an das Messgerät. Hanna Instruments™ PICCOLO™ Plus pH/Temperatur-Tester mit 6.3 Zoll-Sonde verfügt über eine 4-in-1 austauschbare Elektrode, die kostengünstig, robust ist und die pH-/Temperatursensoren, das Referenzsystem und das Verstärkermodul beherbergt.

Der PICCOLO™ Plus ist ein leichter digitaler Tester, der mit einer austauschbaren Sonde einfach zu bedienen ist. Herkömmliche pH-Messgeräte sind anfällig für schwache, hochohmige Signale, wodurch Elektrode, Anschluss, Kabel und Messgerät anfällig für Rauschen, Feuchtigkeit und schmutzige Umgebungen sind. PICCOLO™ Plus löst diese Probleme mit einer revolutionären austauschbaren verstärkten Elektrode.

  • Austauschbare 6.3 Zoll lange vorverstärkte pH-Elektrode
  • ±0.01 pH-Genauigkeit
  • Temperaturvorlesung
  • Automatischer Temperaturausgleich
  • Einfache manuelle Zweipunktkalibrierung
  • 100 Stunden Akkulaufzeit
  • Einfache Handhabung
  • Kostengünstig

Spezifikation

Enthält HI1295 Elektrode, pH 4.01 und pH 7.01 Pufferlösung, Kalibrierschraubendreher, Batterien, robuster Tragekoffer und Anleitung
Genauigkeit (Temperatur) ±1 °C
Genauigkeit (pH) ±0,01
Kalibrierung Manuell
Bereich (pH) 1 bis 13
Auflösung (pH) 0,01
Calibration Points 2
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 158° F
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 265 x 29 x 15 mm (10.4 x 1.1 x 0.6 in.)
Gewicht (metrisch) 70 g
Gewicht (angloamerikanisch) 2.5 oz.
Gewährleistung 1 Jahr (Sonde: 6 mo.)
Sondentyp HI1295 verstärkte Elektrode mit Temperatursensor
Bereich relative Luftfeuchtigkeit Max. 95 %
Temperaturkompensation Automatisch von 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 122° F
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 50 °C
Akkutyp 3 x 1.5 V
Typ pH-Temperaturmessstab
Akkulaufzeit 100 Stunden
Länge (angloamerikanisch) 6.3 in. Sonde
Länge (metrisch) 160 mm Sonde
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt