missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pico™ und Fresco™ Mikrozentrifugen

Artikelnummer. 12854921 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
120 V / 60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Rotor:
24 x 1,5/2,0 ml Rotor, ClickSeal Bioabdichtungsdeckel
24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel und doppelreihigem 18 x 2,0/0,5 ml Rotor mit aufschraubbarem Deckel
Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Rotor Packungsgröße
12854921 120 V / 60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml Rotor, ClickSeal Bioabdichtungsdeckel 1 Stück
15432741 230 V, 50/60 Hz Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml, mit aufschraubbarem Deckel 1 Stück
10779343 230 V, 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml Rotor, ClickSeal Bioabdichtungsdeckel 1 Stück
10461823 230 V, 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel und doppelreihigem 18 x 2,0/0,5 ml Rotor mit aufschraubbarem Deckel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12854921 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75002416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 €
    3100.00 € / 1 Stück
    Sparen 65.00 €
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschleunigen Sie die routinemäßige Probenvorbereitung mit dieser extrem schnellen (bis zu 21,000 xg) Mikrozentrifuge mit großzügigem Fassungsvermögen.

Die Thermo Scientific Pico 21 Mikrozentrifugen unterstützen Mikro-Reaktionsansätze wie etwa die Nukleinsäure-Herstellung, Proteinlysatpräparation und PCR-Probenvorbereitung – und all das mit einem bemerkenswert geringen Platzbedarf. Wählen Sie zwischen 7 leichten Mikrozentrifugenrotoren, die in nur 12 Sekunden eine Beschleunigung von bis zu 21,100 xg ermöglichen.

Unterstützung Ihrer Trennanforderungen im Mikrovolumenbereich durch:
  • Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21,000 x g in nur 12 Sekunden.
  • Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
    • Der Standardrotor verarbeitet in einer einzigen Reihe 24 Mikrozentrifugenröhrchen, von 1.5 ml-Röhrchen und 2.0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
    • Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
    • Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
  • Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
  • Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 24 x 1.5/2 mL
Max. Geschwindigkeit 14,800 rpm
Max. RZB 21,100 x g
Geräuschpegel 56 dB(A)
Zertifizierung/Konformität CSA, CE, IVD
Beschreibung Pico 21 Zentrifuge, luftgekühlt
Elektrische Anforderungen 120 V / 60 Hz
Gekühlt Nein
Laufzeit 1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
Standards IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch)
Abmessungen (H x B x T) 22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.)
Nettogewicht 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinie Thermo Scientific
Frequenz 60 Hz
Spannung 120 V
Rotor 24 x 1,5/2,0 ml Rotor, ClickSeal Bioabdichtungsdeckel
Produkttyp Tischzentrifuge
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.