missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-EMCS (N-ε-maleimidocaproyl-oxysulfosuccinimide ester)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-EMCS ist ein wasserlöslicher Amin-zu-Sulfhydrylen-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimid-reaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines Spacerarms mittlerer Länge (9,4 Å).
Leistungsmerkmale:
- Wasserlöslich
- Mit Hydroxylamin und Wärme bei pH 8,5 spaltbar
- Laktose-Dehydrogenase behielt 60 % ihrer Aktivität nach reversibler Vernetzung bei
- Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester (homobifunktional)
- Reaktiv gegen: Aminogruppen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Amin-Sulfhydryl |
| Cleavable | Nein |
| Beschreibung | Sulfo-EMCS |
| Molekulargewicht | 410,33 |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 9,4 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern. |
| Zellpermeabilität | Nein |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur