missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SymLine™ Rohrverbindungsstücke
Click to view available options
Verschlussgröße:
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m)
3 x GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) auf GL25 (m)
32 mm (f) zu 32 mm (m)
3 x 32 mm (f)
Enthält:
PTFE-EL-Dichtring, Rändelmutter, Rohrverschraubung, offenes Rohrende
PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter
Schlauchverlängerung
Verteiler mit 2 Befestigungsbohrungen
Bauweise/Design:
Abgewinkelt
Gebogen
Gerade
Rechtwinklig
T-Stück
Verteiler
Länge (metrisch):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
600 mm
1200 mm
Packungsgröße:
1 Bogen
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 32 mm (f) auf GL25 (m) |
| Verschlussfarbe | Black |
| Bauweise/Design | T-Stück |
| Länge (metrisch) | 118 mm |
| Enthält | PTFE-EL-Dichtring, Rändelmutter, Rohrverschraubung, offenes Rohrende |
| Auskleidungsmaterial | HDPE-EC |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Connecting Pipes with 32 mm OD |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tube System with SymLine™ FlexTube and FlexTubePro, Connectors, Distributors and Shut-off |
| Innendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Produkttyp | Connection for Pipe System |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur