missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SymLine™ Pipe Connection Pieces

Artikelnummer. 17997442 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
2x (ID) 32 mm, 1x GL25 (m)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
17997442 2x (ID) 32 mm, 1x GL25 (m) 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17997442

Marke: SymLine™ 106725

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

These pipe connection pieces provide connection to the central collection point. Place the collecting container or canister where you want it: the pipe system can be exactly configured to suit your needs!

  • Wide range of connectors, branches and manifolds allow the pipe system to be connected precisely to the conditions in your laboratory
  • Spezifikation

    Verschlussgröße 2x (ID) 32 mm, 1x GL25 (m)
    Bauweise/Design T-piece
    Enthält Sealing ring PTFE-EL and knurled nut with 3° angle bothsides for pipe
    Produkttyp T-stycke
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.