Learn More
Piperidin-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Piperidine-1-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Piperidin-1-Sulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Piperidine-1-sulfonyl chloride |
| Dichte | 1.308 |
| Brechungsindex | 1.492 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 183.65 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.