missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Pipettenspitzen, 200 bis 1000 μl, universal, blau, steril
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 bis 1.000 μl
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen für optimale Leistung und Passform
- Polypropylen hat eine hohe Bruchfestigkeit, ist formstabil, hitzebeständig bis ca. 40 °C, d. h. autoklavierbar und kältebeständig bis −190 °C
- Frei von Schwermetallen
- Hergestellt unter Produktionsbedingungen, die nach der Norm ISO 9001 zertifiziert sind.
- Geprüft auf Übereinstimmung mit der internationalen Norm DIN ISO 8655
- Empfohlen, wenn Pipettierer verschiedener Hersteller gleichzeitig verwendet werden
- Ideal geeignet für Brand™; Eppendorf™; Finnpipette™; Gilson™; Socorex™
- Volumen: 200 μl - 1000 μl
- Graduiert
- Passender Rack Kat.-Nr.: 941 325
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 bis 1.000 μl |
| Dispensierungsvolumen (metrisch) | 200 bis 1000 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Blau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | ST-rack |
| Menge | 60/Rack, 2400/Karton |
| Skala | Ja |
| Material | Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur