missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Pipetus™ Standard-Pipettenfüller

Artikelnummer. 11632289
Click to view available options
Enthält:
Ohne Filter an der Pumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11632289

Marke: Hirschmann™ 9903010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein motorisierter Pipettenfüller für Mess-, Volumen- und Pasteurpipetten, von 0.1 bis 200 ml.

  • Hochgenaues Pipettieren durch Feindosierventile mit Ventilnadeln aus einem keramischen Verbundstoff
  • Absolut dichter Sitz aller Pipetten durch Silikonadapter
  • Außerordentlich leichtes Handgerät mit externer Pumpe
  • Hydrophober PTFE-Membranfilter mit 0.2 μm Porenweite
  • Garantierte Präzision, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Mit oder ohne Filter an der Pumpe
  • Sicherheitsventil verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Innere der Einheit

Spezifikation

Porengröße 0,2 μm
Typ Pipettenfüller
Volumen (metrisch) 0,1 bis 200 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mess-, volumetrische, Pasteurpipetten
Enthält Ohne Filter an der Pumpe
Steckertyp UK-Stecker
Spannung 230 V
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt