missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Piston Spring For Research 3 Neo Single Channel Pipettes
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 mL
100 μL
2 mL
2.5 to 20 μL
200 μL
300 μL
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Piston springs provide resistance for controlled piston movement, return the piston to its original position after dispensing
- Ensure precision by offering consistent tactile feedback
- Available in various Volume Capacity and color code
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Pipettes |
| Material | Stainless Steel |
| Typ | Piston |
| Volumen (metrisch) | 2 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipette Tips |
| Menge | 1 Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur