missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Piston Spring For Research 3 Neo Single Channel Pipettes

Artikelnummer. 30689734 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 mL
100 μL
2 mL
2.5 to 20 μL
200 μL
300 μL
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30689734

Marke: Eppendorf™ 3102636001

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Piston springs provide resistance for controlled piston movement with consistent tactile feedback

  • Piston springs provide resistance for controlled piston movement, return the piston to its original position after dispensing
  • Ensure precision by offering consistent tactile feedback
  • Available in various Volume Capacity and color code
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit Pipettes
Material Stainless Steel
Typ Piston
Volumen (metrisch) 5 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipette Tips
Menge 1 Pk.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt