missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Plan-Apochromat Objektiv-Assistent
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
40X.
5X.
Fokusabstand:
0,25 mm
12,1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Erstklassige Serie von Objektiven mit ausgezeichneter Korrektur
- Extrem hohe Blendenwerte
- Sie bieten ein Maximum an Auflösungsleistung, Farbreinheit, Kontrast und Bildflachheit für die Beobachtung und Mikrofotographie
- Die enorme Auflösungsleistung offenbart Strukturen, die sonst nicht erkennbar sind
- Mit zunehmender Bildhelligkeit bei der Fluoreszenzmikroskopie steigt die Leistung um die vierte Potenz der Blendenzahl
- Geeignet für Fluoreszenzanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Objektivplan Apochromat |
| Fokusabstand | 0,25 mm |
| Länge (metrisch) | 45,06 mm |
| Vergrößerungsleistung | 40X. |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur