missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Plan-Apochromat Objektiv-Assistent

Artikelnummer. p-8005569
Change view
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
40X.
5X.
Fokusabstand:
0,25 mm
12,1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Fokusabstand unitSize
15381262 40X. 0,25 mm 1 Stück
15258746 5X. 12,1 mm 5 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15381262

Marke: Zeiss™ 4206609970000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet ein Maximum an Auflösungsvermögen, Farbreinheit, Kontrast und Bildflachheit. Ideal für Beobachtung und Photomikrographie

  • Erstklassige Serie von Objektiven mit ausgezeichneter Korrektur
  • Extrem hohe Blendenwerte
  • Sie bieten ein Maximum an Auflösungsleistung, Farbreinheit, Kontrast und Bildflachheit für die Beobachtung und Mikrofotographie
  • Die enorme Auflösungsleistung offenbart Strukturen, die sonst nicht erkennbar sind
  • Mit zunehmender Bildhelligkeit bei der Fluoreszenzmikroskopie steigt die Leistung um die vierte Potenz der Blendenzahl
  • Geeignet für Fluoreszenzanwendungen

Spezifikation

Typ Objektivplan Apochromat
Fokusabstand 0,25 mm
Länge (metrisch) 45,06 mm
Vergrößerungsleistung 40X.
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.