missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Griffin Messbecher aus Kunststoff mit blauen Graduierungen

Artikelnummer. p-8002970 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
150 mL
500 ml
600 ml
1000 mL
3000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10159261

Marke: Buerkle™ 71220050

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus hochtransparentem Polypropylen.

  • Für verschiedene Anwendungen
  • Gemäß DIN 12331 und ISO 7056
  • Aufgedruckte blaue Graduierung
  • Bruchsicher
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) 43 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verschiedene Anwendungen im Labor
Höhe (metrisch) 60 mm
Schritten 5 ml
Menge 1
Typ Griffin-Messbecher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 12331/ISO 7056
Scale Blaue Skala mit Graduierung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt