missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TerraCycle™ Plastikverpackungen – Zero Waste Box™

Product Code. 31935710
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Unit Size:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
31935710 Groß 1 Stück
31935701 Mittel 1 Stück
31935698 Klein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31935710 Supplier TerraCycle™ Supplier No. CS33LDE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Unterstützen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele und reduzieren Sie Deponien und verbrannten Abfall mit dieser einfach zu verwendenden Recyclinglösung für starre Kunststoffverpackungen und weiche Kunststoffe. Zero Waste Box ist ein umfassender, umweltfreundlicher Abfallentsorgungsservice, der Lagerung, Versand und Verarbeitung der Materialien umfasst.

Verwenden Sie diese Zero-Waste-Box zum Recycling:

  • Weiche Kunststoffe
  • Starre Kunststoffverpackung
  • Plastiktüten
  • Luftpolsterfolie

Senden Sie nicht: biologisch abbaubare Kunststoffe, Pappe, Papier, Lebensmittelgehalt, flüssige Abfälle, Metalle, Glas, Plastikkarten, Etikettenunterlagen und jegliche Gegenstand, die mit gefährlichen, brennbaren oder infektiösen Substanzen kontaminiert sind.

Jede Packung wird mit einem vorangebrachten Rücksendeetikett geliefert.

Bestellung: Wählen Sie ein Zero Waste Box™ und geben Sie eine Bestellung auf.

Sammeln: Sammle die akzeptierten Gegenstände, um die Kiste zu füllen.

Versand: Sobald der Versand voll ist, verwenden Sie das bereits am Karton befestigte Prepaid-Versandetikett, um Ihre Abfälle zum Recycling abzuholen.

Neubestellen: Bestellen Sie Ihr nächstes Zero Waste Box™ , um weiterhin recycelt zu werden.

Alles Gesammelte wird sortiert und zu Rohstoffen verarbeitet, die wiederverwendet werden können, anstatt auf der Deponie oder Verbrennung zu landen.

Pappkartons bestehen zu 100 % aus recyceltem Material.

Specifications

Kapazität (metrisch) 140 L
Zertifizierung/Konformität FSC
Kapazität (angloamerikanisch) 37 gal.
Farbe Braun, Grün
Abmessungen (L x B x H) 38 x 38 x 97 cm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Größe Groß
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Enthält Rücksendeetikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Recycling von Abfällen
Material Karton, Kunststoff
Produkttyp Recyclingbox
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.