missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Rührspatel aus Kunststoff, mit Quersteg (VE=100Stck.)

Artikelnummer. 10757312
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10757312

Marke: Karl Hecht™ 40734010

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entwickelt als Rührer für rechteckige Küvetten. Karl Hecht™ Kunststoffrührspatel ist T-förmig, mit einem Querstab zum Rühren.

  • T-förmig.
  • Aus Kunststoff.
  • Für rechteckige Küvetten.

Spezifikation

Menge 100/Packung
Produkttyp Rührspatel
Zur Verwendung mit (Geräte) Rechteckige Küvetten
Breite (metrisch) Sägeblatt 9 mm
Material Kunststoff
Länge (metrisch) 120 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt