missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wuertt Celluloid™ Kunststoffbeschichteter Trockenständer

Artikelnummer. 10665221
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
30 cm
61 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10665221 30 cm 1 Stück
10734545 30 cm 1 Stück
10425591 61 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10665221 Lieferant Wuertt Celluloid™ Lieferanten-Nr. 52840111
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tischgestell und Tablett zum Trocknen von Laborgläsern. Das Württ Celluloid™ plastifizierte Trockengestell besteht aus plastifiziertem Draht.

  • Inklusive Auffangschale
  • Plastifizierte Drahtkonstruktion für Langlebigkeit
  • Abgewinkelte Stiele
  • Ringförmige Stiele für größere Glasbehälter

Spezifikation

Material Plastifizierter Draht
Positionen 23
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborgeräte aus Glas
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Länge (metrisch) 42 cm
Tiefe (metrisch) 17 cm
Enthält Auffangbehälter
Produkttyp Abtropffläche für die Arbeitsplatte
Höhe (metrisch) 30 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.