missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Weithalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
300 Stück
700 Stück
Beschreibung
- Permanent graduation printed in relief externally
- Supplied with under cap and screw cap
- Will withstand considerable pressure before rupture
- Secured by tagging points on bottle and cap
- Confidential notes can be placed in the space between insert sealing plug and cap
- Suitable for foodstuff according to EC Regulation 10/2011
- Easy grip caps can be wired down for security
- Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Opaque |
| Material | Polyethylene |
| Sterilität | Unsteril |
| Graduierungen | 20 mL |
| Zertifizierung/Konformität | EC Regulation 10/2011 |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur