missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Platforms for Innova™ 2300/43/43R and Excella™ E10/E25/E25R Shakers and Erlenmeyer Flasks

Artikelnummer. 11366004
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1-l-Erlenmeyerkolben
2 l-Erlenmeyerkolben
50-ml-Erlenmeyerkolben
Anzahl Positionen:
12
15
108
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Anzahl Positionen unitSize
11366004 2 l-Erlenmeyerkolben 12 1 Stück
11316004 50-ml-Erlenmeyerkolben 108 1 Stück
11356004 1-l-Erlenmeyerkolben 15 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11366004

Marke: Eppendorf™ AG2

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This dedicated platform fits these shaker models and holds Erlenmeyer flasks.

  • Fasst Erlenmeyerkolben
  • Spezialplattform
  • Passend für Innova™ Schüttler-Modelle 2300/43/43R und Excella™ E10/E25/E25R.
  • Aus Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Aufnahmevermögen 2 l-Erlenmeyerkolben
Material Aluminium
Abmessungen (L x B) 76 x 46 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Innova™ 2300/43/43R und Excella™ E10/E25/E25R Schüttler
Anzahl Positionen 12
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.