missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Platinum-Cured Silicone Tubing, 61 Shore A

Artikelnummer. 30053651 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30053651 3/16 in. 7/16 in. 15 Meter
30053184 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30053181 1/4 in. 7/16 in. 15 Meter
30054183 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30053005 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30053899 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30054065 1/4 in. 1/2 in. 15 Meter
30053154 1/2 in. 3/4 in. 15 Meter
30053638 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30053651

Marke: Cole-Parmer 5011960

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

E in., hibits very good resilience, kink resistance, and pressure resistance

Superior optical clarity—easily view your sample. Odorless, noncytoto in., ic, and nonhemolytic. Low-binding surface helps minimize particle and odor absorption. Does not contain BPA, phthalates, PVC, or pero in., ides. Cleanroom packed and double bagged package. Sterilize by autoclave, gamma irradiation, EtO, and chemical sterilants. Complies with U.S. Pharmacopeia 43, National Formulary 38 (USP), General Chapter 88 Class VI, Biological reactivity Tests, In Vivo (2020). Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;Non-Phthalate;USP;RoHS
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/16 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.